10-286-1-1 フラワーベンチ天板 アイリスオーヤマ 62143147

10-286-1-1 フラワーベンチ天板 アイリスオーヤマ 62143147
10-286-1-1 フラワーベンチ天板 アイリスオーヤマ 62143147

フラワーベンチ天板

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1枚注文コード62143147品番10-286-1-1
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

樹脂製ならではの優れた耐久性、耐荷重です。
天板に脚部を差し込むだけのレイアウト変更が簡単な樹脂製テーブルです。

寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600耐荷重(kg)200材質樹脂製(ポリプロピレン製)ホワイト棚板厚さ(mm)70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62143147
2025-07-06
用途: 果樹栽培
飲食業

機能的かつ軽量でレイアウトもしやすく重宝します。ただ脚部の購入に関しては送料が割高なので他のもので充当することをお勧めします。

対象商品 : 62143147
2023-04-17
用途: 自宅の花台として
その他業種

自宅に高さのある花台が欲しくて探していたら、店頭でこの商品に並んだ花苗を見ました。お店に聞いたら、業者用のためこの台は売っていないとのこと。そんなときこのサイトで見つけました。
ありがたいです。ただ、足が別売なのが残念です。

対象商品 : 62143156
2022-04-19
用途: フラワースタンド
オレンジペコサービス業

このサイズのフラワーベンチをやっと探して購入させて頂きました
庭に鉢植えの花を置いて楽しみたいと思います。丈夫で気に入りました ただ、高額のわりに送料かかったのがちょっと残念でした

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする