AJ-513 リールチャージ リバーシブル カシムラ 62143576

AJ-513 リールチャージ リバーシブル カシムラ 62143576 AJ-513 リールチャージ リバーシブル カシムラ 62143576

リールチャージ リバーシブル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62143576 品番AJ-513
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

車のシガーライターソケットからスマートフォン/タブレットを充電、どちら向きでも挿せるmicroUSB端子採用のハイパワーDC充電器。
通電時、ブルーLEDが発光します。充電しながら、通話や待ち受けも可能。
12V車、24V車で使用できます。ワンプッシュでコードをすっきり収納。

入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) コネクタ形状microUSB 質量(g)45 使用温度範囲(℃)-5〜35 コード長さ(m)約0.8 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×54×100
注意
※コードは全て引き出して充電してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23703268
2019-12-12
用途:
社内充電用

以前買ったものが接触不良になったので、再購入。今度は大丈夫か?
リール式はすっきりするが、接触不良が心配。

対象商品:
23703268
2018-10-26
用途:
携帯の充電

値段も安くて、かなり満足です
充電するのに時間がかかるのかと思ったんですが、思ってたより早く充電出来ました。

対象商品:
23703268
2017-07-24
用途:
車内でのスマホ充電
ジーケーサービス 様

2.4Aのハイパワーでこの値段はいいですね!
端子をどちらの向きでもさせるのも便利! 夜など見にくい時でも向きを気にせずさせます。

仕事でスマホを使うので電池の消費が早く、車で移動中は今まで1Aの充電器をしていましたが追いつかなくなっていました。
出先のコンビニで高い2Aの充電器を購入しましたが、コードが巻き取り式でなく不便だったのでこちらを買い直し。
もっと早くこの商品を買えば良かったと後悔しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする