AK-193 ソーラー電波クロック カシムラ 62143655 AK-193 ソーラー電波クロック カシムラ 62143655 AK-193 ソーラー電波クロック カシムラ 62143655 AK-193 ソーラー電波クロック カシムラ 62143655

ソーラー電波クロック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62143655 品番AK-193
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

自動で正確な時刻やカレンダーを表示する全国受信対応の電波時計。
配線不要、エコな「ソーラーパネル」と「補助電池」のハイブリッドバッテリー仕様です。
日光が当たると優先的にソーラーパネルの電力を消費し、補助電池の消費を軽減。
上面または側面の「LIGHTボタン」を押すと、ブルーバックライトが発光し、夜でもハッキリと確認できます。
ワンプッシュで約10秒間点灯します。
取り付けは「吊り下げ(ルームミラー等)」と「置き型(ダッシュボード等)」の2種類。
付属の金属ステーを差し込み、両面テープで貼るだけの簡単取り付け。
時計表示と年/月/日/曜日を常に同時に表示。
12時間表示と24時間表示の切替が可能です。
電池(CR2032ボタン電池1個使用)

質量(g)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×33×31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62143655
2025-05-07
用途:
車載用
電気・ガス・熱供給・水道業

何度かリセットしてみたのですが、全然電波受信しなかったので手動で設定して使ってます。

2人が参考にしています
対象商品:
62143655
2020-03-29
用途:
軽のハコバンに取り付けました
製造業

ミラー部分に取り付けました。文字は大きくて見やすいです。ただ外光の影響で表面が反射するので、見えにくくなる事が多いような気がします。夜間のバックライトはバッチリです。

2人が参考にしています
対象商品:
62143655
2022-05-24
用途:
軽トラにつけました
恩沢自転車店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

受信状況は良くて満足していたのですが、一週間で液晶がつかなくなってしまいました。
振動に弱いのでしょうか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電気用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする