1489 広い車内ワイド消臭 晴香堂(旧:オカモト産業) 62144477

広い車内ワイド消臭

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(800g) 注文コード62144477 品番1489
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

植物生まれの天然消臭成分配合。清潔感のある香りが車内に広がります。
800gの大容量で広い車内でもしっかり消臭。

香りソープ 用途ミニバン、大型車に最適 質量(g)30 使用温度範囲(℃)0〜35 コード長さ(m)約1 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)(最大)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68038187
2017-02-09
用途:
車内のメンテナンス
運輸・通信業

消臭というより香りでごまかしてる感じ。
香りが気に入れば芳香剤としてなら普通に使えます。

対象商品:
40197211
2017-05-23
用途:
車の芳香剤
株式会社 香美水道組合 様

前から使用してます。匂いが気に入って使用してます。

対象商品:
17973366
2016-04-24
用途:
新車の臭い取り

新車特有の臭いを取るために買ったのですが.中々取れません。ミニバンでは取れないみたいです。軽乗用車向けみたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする