グリスレス・ストップコック PORタイプ 7018シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62144969 品番 7018-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

1.POR(ファイン・スレッド)とは弁の開閉がゆるやかになるよう、ハンドルのネジピッチが小さく切ってあるもので別途PTT(ファスト・スレッド)タイプ(弁の開閉が早くなるよう、ネジピッチを大きくしてあるもの)もございますので御照会下さい。保証真空度は双方とも変わりません。
2.栓(ピストン)の材質は別途ガラス(硬質1級ガラス製)のタイプも

仕様●型式:POR/1/RA●枝外径:7mm●枝内径:1mm アズワン品番65-6871-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする