PM920 promina LED 輸入車向け キャンセラー Seabass Link 62145116

promina LED 輸入車向け キャンセラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(1個)注文コード62145116品番PM920
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

LEDを装着した際に発生する警告灯回避するパーツです。

仕様エレクトロタップ付き消費電力(W)7.2相当(12V時)保証期間購入より1年間抵抗値(Ω)20
関連資料:適合表
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62145134
2019-10-22
用途: 自動車のトラブル対策
不動産業

本来使用とは違うかも知れないが、GOLF4のLEDストップランプのゴースト点灯対策で使用。75オーム1本並列接続で問題解消した。放熱や造りもよく、安心感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする