カモ井加工紙
建築塗装用テープ 弁慶
(3件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(8巻×10パック)
注文コード
62148023
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
強靭な基材で剥がす際に紙切れし難い。直線性に優れ見切りが良い。
用途
建築塗装用
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
18
基材
和紙
主な用途
塗装用
粘着剤
アクリル系
粘着力
2.3N/10mm
厚さ(mm)
0.09
テープ厚さ(mm)
0.09
伸び(%)
8
引張強度(N/15mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着