バルトラ
バルトラの 溶接冶具・機器類
バルトラの 溶接治具その他
4-IN-1 ユーティリティクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62150156
品番
UD45M-C3
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
強力で経済的な4-IN-1ユーティリティクランプは4つの機能を1つのクランプで!
口開き(mm)
114
アゴの深さ(mm)
83
締付力(kg)
230
レール(mm)
16×8
質量(kg)
0.6
用途
Vパッド、エクステンダー等のアクセサリーを取付可能です。