バルトラ
バルトラの 溶接冶具・機器類
バルトラの 溶接治具その他
4-IN-1 ユーティリティクランプ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62150208
品番
UG1257M-C3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
強力で経済的な4-IN-1ユーティリティクランプは4つの機能を1つのクランプで!
口開き(mm)
318
アゴの深さ(mm)
180
締付力(kg)
360
レール(mm)
25×12
質量(kg)
2.9
用途
Vパッド、エクステンダー等のアクセサリーを取付可能です。