UM105PM-C3 4-IN-1 ユーティリティクランプ バルトラ 62150226 UM105PM-C3 4-IN-1 ユーティリティクランプ バルトラ 62150226 UM105PM-C3 4-IN-1 ユーティリティクランプ バルトラ 62150226 UM105PM-C3 4-IN-1 ユーティリティクランプ バルトラ 62150226 UM105PM-C3 4-IN-1 ユーティリティクランプ バルトラ 62150226

4-IN-1 ユーティリティクランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62150226 品番 UM105PM-C3
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

強力で経済的な4-IN-1ユーティリティクランプは4つの機能を1つのクランプで!

口開き(mm)267 アゴの深さ(mm)140 締付力(kg)1100 レール(mm)30×14 質量(kg)3.4 用途Vパッド、エクステンダー等のアクセサリーを取付可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする