バルトラ
バルトラの 溶接冶具・機器類
バルトラの 溶接治具その他
4-IN-1 ユーティリティクランプ
商品レビューを投稿する
76日以内出荷
76日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62150235
品番
UM125M-C3
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
強力で経済的な4-IN-1ユーティリティクランプは4つの機能を1つのクランプで!
口開き(mm)
318
アゴの深さ(mm)
140
締付力(kg)
1100
レール(mm)
30×14
質量(kg)
3.5
用途
Vパッド、エクステンダー等のアクセサリーを取付可能です。