SHT
SHTの 溶接冶具・機器類
SHTの 溶接治具その他
4-IN-1 ユーティリティクランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62150253
品番
UM205M-C3
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
強力で経済的な4-IN-1ユーティリティクランプは4つの機能を1つのクランプで!
口開き(mm)
521
アゴの深さ(mm)
140
締付力(kg)
1100
レール(mm)
30×14
質量(kg)
4.5
用途
Vパッド、エクステンダー等のアクセサリーを取付可能です。