SHT
SHTの 溶接冶具・機器類
SHTの 溶接治具その他
ユーティリティクランプ 強力型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62150323
品番
UP165M
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。強力パッド付きです。
質量(kg)
6.2
アゴの深さ(mm)
180
締付力(kg)
2200
口開き(mm)
419
レール(mm)
40×19