SHT
SHTの 溶接冶具・機器類
SHTの 溶接治具その他
ユーティリティクランプ 強力型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62150357
品番
UP405M
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。強力パッド付きです。
質量(kg)
10
アゴの深さ(mm)
180
締付力(kg)
2200
口開き(mm)
1020
レール(mm)
40×19