アジャストオーマグネット

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62150813 品番 MSA-45
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

磁力OFF:ワークセット、磁力ON:固定。
簡単に安全に!丸パイプ、角パイプ、アングル、平板に最適磁力OFFで簡単に清掃ができます

寸法(mm)111×95×25 質量(kg)0.5 吸着力(kg)30 用途素早くワーク固定が行えます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62150847
2019-03-05
用途:
溶接時の材料角度保持
教育・研究機関

磁気のオンオフができる事により、研削などで出た鉄粉の付着を簡単に除去できる事が最大の特徴。強力タイプを買った。必要十分ではあるが驚くほどではない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする