SHT
SHTの 溶接冶具・機器類
SHTの 溶接治具その他
パワーベースアースマグネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62150996
品番
GM205
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ON/OFFスイッチ付きのアースマグネットです。
寸法(mm)
50×70×64
質量(kg)
1.1
使用率(%)
60
許容電流
500(AMP)
吸着力(kg)
50