セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの 折りたたみコンテナ
OC-40L 透明ブルー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62151215
品番
OC40LCB
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
容量(L)
40
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
366×530×334
色
OD色
材質
PP
有効内寸(mm)
492×333×H303
外寸(mm)
366×530×334
上部内寸(mm)
492×333×H303
折りたたみ寸法(mm)
95
許容質量(kg)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません