カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 各種工具
オールキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62151355
品番
KOK-2A
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
四面吸着の万能型で広範囲に応用できると考えられています。
さらにネジ穴付なので治具を取り付けて連結使用などの使い方が可能です。
質量(g)
280
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
40
寸法B(mm)
27.6
取付ねじ
M5×0.8深5
吸着力(N[kgf])
300(30)
アズワン品番
64-5016-37