小さいですがしっかりレーザーが投影されて便利でした。
出張の際にも持っていこうと思います
レーザーも明るく、等間隔にドットがついている点は良いです。垂直水平ともに4°の自動補正がついていて、その補正以上に傾けるとレーザーは消えます。つまり、高い箇所にレーザーを照射するときには、器械自体をそれと同じ高さに持ち上げる必要が有ります。その点は自分にとって減点んポイントです。
不良品を送られた。
急いでるのに
レンズが内部でガタガタして固定されていない。
不良品の対応も電話では繋がらない
お時間を頂戴して申し訳ございません
ミニ三脚があれば大変使いやすいと思います。20cmくらいの三脚があれば使いやすいと思います。
簡易的な水平出しに使用しました。
線が太いので正確な基準として用いるのは厳しいです。
おもちゃ感覚で使えます。
カメラの三脚で使用
壁から1m未満で線が太くなる、5m以上で点線になる
簡易的な使用の場合は十分です
コンパクトで軽いです