バッテリー接続ソケット

(49件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62151495 品番 -
在庫数量:残り12点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別) アウトレット
¥599489
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

車から離れた所でもDC12Vのカー用品をご使用頂けます。

電流容量(A)15以下 用途カー用品のアクセサリープラグをバッテリーに直接接続するときに使用します。 電線仕様1.25sq相当 コード長さ(cm)約27
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※分解、改造等は行わないで下さい。
※本製品はDC12V専用ですので他の電圧でご使用しないで下さい。
※水をかけたり濡らしたりしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
12V機器を車用バッテリーで使用

インパクトレンチが12V用しかなく、バイク等の整備時に本ソケットを使って車用バッテリーと接続し使っています。とても便利です。

2026-01-23
用途:
小型バッテリー接続
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

小型バッテリーとの接続に利用し簡単に充電、放電できる配線完了

2025-03-13
用途:
車のバッテリー活用☆
医療・福祉・介護関連業

車に積んであったシガーコンセントコンバータをバッテリーに直接繋いで災害対策用にと購入。130Wまでの2口コンセント2口USBのコンバータがちゃんと使えました☆

2024-11-25
用途:
自動車機器の作動

空気入れや電動ジャッキなどの自動車機器付属のバッテリー接続の替わりに使用しています。
付属の物はクリップの金属部が露出している物が多く、感電や漏電、ショートする危険がありますが、クリップ部が保護されている為、安心して使用できます。

2025-03-02
用途:
外部電源の取り出し

シガ−ソケットから取り出すと電流オ−バ−になる機器が使用できるようになり重宝します

対象商品:
70306215
2024-05-30
用途:
バイクメンテナンス
サービス業

使用後に収納できるような袋(ジップロックのような)だとなおヨシ

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
62151495
2024-04-07
用途:
バッテリーからの電源取り
有限会社平井電設 様

ちょいと電源が必要な時に挟んで取り出せるのが便利。FUSEが入って無いから2次側に保護機能を有する配線が必要です。

対象商品:
62151495
2024-03-01
用途:
カーメンテナンス

スペアタイヤの電動ポンプはシガーライター電源ですが、時にヒューズが飛ぶことがある。バッテリー接続が可能な本品を見つけ、コスパもよく助かりました。15Aまでの規格と造りもしっかりしておりなので満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする