丸型 フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型 モノタロウ 62151504 丸型 フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型 モノタロウ 62151504 丸型 フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型 モノタロウ 62151504

フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型

(61件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62151504 品番 丸型
お一人様 10点まで
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。

材質本体・ベルト部:PP(再生材) UV材配合/投入口:PE(再生材) UV材配合 仕様丸型 寸法(mm)Φ1100×1100+750 質量(kg)約1.7(1枚) 容量1t タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※土のうや砂、土砂には使用できません。ガラなどの専用になります。
※1回使い切りのワンウェイタイプなので繰り返しのご使用は絶対にお止め下さい。※河川等の水中での使用は商品の劣化、破損等を引き起こす可能性があるので絶対にしないで下さい。※内容物をより多く詰める為に高所より地面に落下させる等の行為は商品の劣化や破損等を引き起こす可能性があるので絶対にしないで下さい。

使い勝手はそのままに、コストダウンしてみませんか?
耐荷量1t 大きなものを入れやすい全開タイプ

反転ベルトや投入口テープなど嬉しい機能はそのままに、低価格を実現しました!
紙袋・ガラ袋等をお使いの方は、フレコンバッグを使用することで一度に大量の資材をフォークリフト運搬できるようになり、作業負担も軽減できます。

吊り下げて使用
反転ベルトで排出作業をラクに

フォークリフトなどでベルト先端を吊り上げるだけで、排出作業がラクに行えます

吊りベルト補強
吊りベルト補強で安心!

吊り下げ時の擦れなどに備えて二重に補強!
安心してお使いいただけます

内袋を縛るテープ
投入口テープ

ガラの投入後、内袋を縛るテープも勿論付属!
運搬や保管時にこぼれてしまう心配無用


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
コスパ抜群
(注文コード 62151504)
産廃回収用

とてもしっかりとしています。
ごみを入れる物なので値段が安いに越したことはないのでこちらはコスパ抜群です。

コスパに優れた商品
(注文コード 23703085)
処分用刈草の運搬時

ワンウェイには思えないほど結構丈夫だと思います。
コスパに優れた商品です。

また購入したい
(注文コード 62151504)
土のう運搬

土のう800キロ入れて吊り上げても全然平気でした。
安いので、また購入したいと思います。

産業廃棄物入れ
(注文コード 62151504)
ゴミ入れ

産業廃棄物を入れて廃棄場にダンプでもっていくのに使う。
入口が広口じゃないとダメなんでこれは良い。
下に出口はないけどひっくり返して出すのでこれでいい。

もみ殻運搬
(注文コード 23703085)
畑での資材運搬

値段が安く満足しています。
もみ殻を入れて運搬するのに使用しています。
畑で引きずっても少々大丈夫なので重宝です。

耐久性にも満足
(注文コード 23703085)
牡蠣殻入れ

剥いた後の牡蠣殻を入れます。
耐久性にも満足しています。
去年買って、今年も注文させてもらいました。

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-02
用途:
解体現場
建設業・工事業

いつも火曜日に購入させてもらっています。丈夫で、特価の日があるので、すごく助かります。これからも利用させてもらいたいです。

2026-01-14
用途:
使い勝手が良い
リック株式会社 様

リピリピの連続。月一〜二回のペースで購入してます。安価なトン袋は裁縫が雑な物が多いが、この製品は結構しっかりしている。

2025-11-26
用途:
牛農場で使用

牧草ラップ等の産廃プラスチックをリサイクル業者に出す際に種類別にフレコン詰めしております。
モノタロウブランドはコスパ最強で助かっております。引き続きリピートオーダーさせていただきます。

2025-02-13
用途:
片付け掃除に

作業で出たゴミ、廃材、諸々の片付けに使用します。大きくて入れやすいので使い勝手が良いです。モノタロウ特価日に購入します。
ただ紫外線に弱いのか、ちょっと外に置いて次回までと間をあけると、ボロボロになるので結局また入れ直しとかありました。
直ぐに処分できたらそれほど問題でも無いのでしょう。

2人が参考にしています
2025-04-24
用途:
雑草の刈り取り後に収納する。
有限会社新生メンテナンス 様 (サービス業)

容量も耐久性も問題ない。フックもついており
集積場で降ろす際もスムーズにおろせます。

2024-12-13
用途:
産廃の集積時
建設業・工事業

産廃業者から購入していましたが、プライベートブランドの当商品を見つけて購入しました。特売日に安価で購入し、リピート購入しました。
品質的にも満足しています。

2025-10-06
用途:
残土運搬に使用しています。
農・林・水産業

大変便利に使用しています。丈夫に出来ていて助かります。

対象商品:
62151504
2024-06-29
用途:
大きさサイズともに良し
有限会社エム・コーポレーション 様 (運輸・通信業)

まだまだ片付けが終わりません。頑張って何にで対応可能!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする