コスモスビード
コスモスビードの 分溜・分離・抽出・ろ過
コスモスビードの クロマトグラフィー製品
コスモスビードの カラム
クロマトグラフ管 フィルターG-2 PTFEコック付 2418シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62151804
品番
2418-01-2
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
※他の規格も製作致します。
※標準はフィルターG2が付いています。
仕様
●カラム長:300mm●内径:10mm●上部摺合:TS24/40●コック:TS16
アズワン品番
65-6861-03