コスモスビード
コスモスビードの 分溜・分離・抽出・ろ過
コスモスビードの クロマトグラフィー製品
コスモスビードの カラム
クロマトグラフ管 フィルターなし PTFEコック付 2417シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62151856
品番
2417-04-1
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
※他の規格も製作致します。
仕様
●カラム長:300mm●内径:30mm●上部摺合:TS24/40●コック:TS16
アズワン品番
65-6860-99