R88A-CA1A005BF-E ケーブル ケーブルアセンブリ 1S series オムロンヘルスケア 62152757

ケーブル ケーブルアセンブリ 1S series

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62152757品番R88A-CA1A005BF-E
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

The Omron 1S series servo motor brake cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Pre-assembled motor cables length is 5 m cable with brake
The Omron 1S series servo motor brake cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Pre-assembled motor cables length is 5 m cable with brake。

仕様●アクセサリタイプ:ケーブルアセンブリ●併用可能製品:1S series●電圧範囲:230 V●電源相数:1●許容入力:100 → 750 W●長さ:5mアズワン品番65-7274-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする