ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62152784 品番6FX3002-5CK32-1BA0
参考基準価格(税別)¥47,600 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

Siemens 10 m 信号ケーブルのテスト電圧は 4000 V です。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 LI 20 SH50 と V90 設計を想定して設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
Siemens 10 m 信号ケーブルのテスト電圧は 4000 V です。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 LI 20 SH50 と V90 設計を想定して設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2。

仕様●アクセサリタイプ:ブレークケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:10m アズワン品番65-7323-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする