ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62153046 品番6FX3002-5CK01-1AD0
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 LI-V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 LI-V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2。

仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:230 V●許容入力:1 kW●長さ:3m アズワン品番65-7294-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする