リタール
リタールの ケーブル収納・配線
リタールの ケーブル整理用品
リタールの ケーブルクランプ
ケーブルグランド 径:M32
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62153299
品番
2843320
参考基準価格(税別)
¥7,020
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:15mm●最小ケーブル径:21mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり
アズワン品番
65-7425-33