リタール
リタールの ケーブル収納・配線
リタールの ケーブル整理用品
リタールの ケーブルクランプ
ケーブルグランド 径:M63 材質:真鍮
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62153344
品番
2411871
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M63●最大ケーブル径:34mm●最小ケーブル径:44mm●材質:真鍮●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり
アズワン品番
65-7433-36