167-00515 FG36-PG29-PP-GY ケーブルグランド 径:PG29 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 62153360

ケーブルグランド 径:PG29 材質:ポリプロピレン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62153360品番167-00515 FG36-PG29-PP-GY
参考基準価格(税別)¥4,360販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

HellermannTyton IP54ケーブルグランド
HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。
特長と利点
PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能
取り扱いが簡単
IP54等級
動作温度範囲: -35 → +80℃
ケーブルを液体から保護
堅牢
HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢。

仕様●ねじの呼び:PG29●最大ケーブル径:27.9mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃アズワン品番65-7364-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする