TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ケーブル収納・配線
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ケーブル整理用品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ケーブルクランプ
ケーブルグランド 材質:サーモプラスチック 1袋 9個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(9個)
注文コード
62153378
品番
207387-2
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
TE Connectivity CPCコネクタアクセサリ
TE Connectivity CPCコネクタアクセサリ。
仕様
●最大ケーブル径:8.9mm●最小ケーブル径:6.4mm●材質:サーモプラスチック●色:黒●シリーズ:CPC
アズワン品番
65-7437-43