SIEMENS
SIEMENSの ケーブル収納・配線
SIEMENSの ケーブル整理用品
SIEMENSの ケーブルクランプ
ケーブルグランドアダプタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62153387
品番
3SU1900-0JJ10-0AA0
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:アダプタ●内ネジ径:M20●外ネジ径:M12●材質:プラスチック●ねじの呼び:M12●シリーズ:SIRIUS ACT
アズワン品番
65-7365-37