ケーブルグラントキット 材質:スチール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62153414 品番NSYTLCME
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Schneider Electric Spacial Flexi ケーブルグランドプレートは、高さ 30 mm、幅 245 mm、奥行き 130 mm です。多目的用途に使用。Green Premium 製品 水銀不使用
Schneider Electric Spacial Flexi ケーブルグランドプレートは、高さ 30 mm、幅 245 mm、奥行き 130 mm です。多目的用途に使用。Green Premium 製品 水銀不使用。

仕様●材質:スチール●キット内容物:Flexicable な押さえプレート アズワン品番65-7382-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする