ケーブルグランドロックナット 径:1-12 UNF 材質:ナイロン、ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62153484 品番CES-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ねじの呼び:1-12 UNF●最大ケーブル径:12.7mm●最小ケーブル径:4.1mm●材質:ナイロン、ポリオレフィン●色:黒●シリーズ:CES Series●ロックナット付属:あり アズワン品番65-7365-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする