TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ケーブル収納・配線
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ケーブル整理用品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ケーブルクランプ
ケーブルグランドロックナット 径:1-12 UNF 材質:ナイロン、ポリオレフィン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62153500
品番
CES-2
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ねじの呼び:1-12 UNF●最大ケーブル径:19.1mm●最小ケーブル径:6.4mm●材質:ナイロン、ポリオレフィン●色:黒●シリーズ:CES Series●ロックナット付属:あり
アズワン品番
65-7370-46