TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ケーブル収納・配線
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ケーブル整理用品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ケーブルクランプ
ケーブルグランドロックナット 径:1-3/8-12 UNF 材質:ナイロン、ポリオレフィン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62153509
品番
CES-3
参考基準価格(税別)
¥4,330
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:1-3/8-12 UNF●最大ケーブル径:30.5mm●最小ケーブル径:12.7mm●材質:ナイロン、ポリオレフィン●色:黒●シリーズ:CES Series●ロックナット付属:あり
アズワン品番
65-7370-40