TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ケーブル収納・配線
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ケーブル整理用品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ケーブルクランプ
ケーブルグランドロックナット 径:1-3/8-12 UNF 材質:変性ポリオレフィン樹脂
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62153527
品番
CES-3-D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ねじの呼び:1-3/8-12 UNF●最大ケーブル径:15.2mm●最小ケーブル径:4.3mm●材質:変性ポリオレフィン樹脂●色:黒●シリーズ:CES Series●ロックナット付属:あり
アズワン品番
65-7366-81