TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ケーブル収納・配線
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ケーブル整理用品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ケーブルクランプ
ケーブルグランドロックナット 径:1-3/8-12 UNF 材質:変性ポリオレフィン樹脂
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62153536
品番
CES-3-F1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ねじの呼び:1-3/8-12 UNF●最大ケーブル径:15.2mm●最小ケーブル径:4.3mm●材質:変性ポリオレフィン樹脂●色:黒●シリーズ:CES Series●ロックナット付属:あり
アズワン品番
65-7367-31