WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ロープ、ヒモ
WURTH ELEKTRONIKの PPひも
ケーブルクランプ 配線クリップ 15 mm 8.8mm 自消性 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
62153597
品番
524212000
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:27mm●幅:15 mm●深さ:8.8mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃
アズワン品番
65-7396-74