WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ロープ、ヒモ
WURTH ELEKTRONIKの PPひも
ケーブルクリップ 配線クリップ 17.1mm x 12.9 mm 自消性 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
62154148
品番
500917000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
丸みのあるケーブルフリップです。スナップリベット又はねじで固定します。丸みを帯びたエッジによってケーブルが損傷することはありません。金属よりも 70 % 軽量ですが、非常に頑丈です。
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:17.1mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15.5mm●幅:12.9 mm●耐火性:自消性●シリーズ:WA-CHCL
アズワン品番
65-7395-52