WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ロープ、ヒモ
WURTH ELEKTRONIKの PPひも
ケーブルクリップ 配線クリップ 19.5mm x 42mm 自消性 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
62154184
品番
520008000
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:19.5mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●深さ:42mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番
65-7396-69