WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ロープ、ヒモ
WURTH ELEKTRONIKの PPひも
ケーブルクリップ 配線クリップ 5.8mm x 19.8 mm 28.4mm 自消性 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
62154428
品番
520201000
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:5.8mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:10mm●幅:19.8 mm●深さ:28.4mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:10 x 19.8 x 28.4mm
アズワン品番
65-7395-49