HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、W のマークが付いたケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。 WIC 工具を使用することで、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、捻ってワイヤに押し込むだけで簡単ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を
HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、W のマークが付いたケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。 WIC 工具を使用することで、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、捻ってワイヤに押し込むだけで簡単ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム。