ケーブルマーカアクセサリー 黄 あり

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:3.2mm●最大ケーブル径:9.5mm●色:黄●長さ:1.8m●印刷可能:あり●材質:ポリオレフィン●シリーズ:MM-WMS●キット / アクセサリ タイプ:Cable Marker 注文コード62157167 品番1116142
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:3.2mm●最大ケーブル径:9.5mm●色:黄●長さ:1.8m●印刷可能:あり●材質:ポリオレフィン●シリーズ:MM-WMS●キット / アクセサリ タイプ:Cable Marker アズワン品番65-7365-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする