フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 結束バンド/結束工具/固定具
フエニックス・コンタクトの ケーブルタイ/結束バンド
フエニックス・コンタクトの 耐候タイプ
ケーブルマーカアクセサリー 黄 あり
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●固定方法:接着剤●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:5mm●色:黄●長さ:6.5m●印刷可能:あり●材質:ビニール●シリーズ:MM-WML 5 (EX10)R C1 YE/BK●キット / アクセサリ タイプ:Cable Marker
注文コード
62157176
品番
1116138
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●固定方法:接着剤●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:5mm●色:黄●長さ:6.5m●印刷可能:あり●材質:ビニール●シリーズ:MM-WML 5 (EX10)R C1 YE/BK●キット / アクセサリ タイプ:Cable Marker
アズワン品番
65-7367-17