フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 結束バンド/結束工具/固定具
フエニックス・コンタクトの ケーブルタイ/結束バンド
フエニックス・コンタクトの 耐候タイプ
ケーブルマーカアクセサリー 黄 あり
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:4.8mm●最大ケーブル径:9.5mm●色:黄●長さ:1.8m●印刷可能:あり●材質:ポリオレフィン●ケーブル径レンジ:4.8 → 9.5mm●キット / アクセサリ タイプ:Cable Marker
注文コード
62157185
品番
1116189
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:4.8mm●最大ケーブル径:9.5mm●色:黄●長さ:1.8m●印刷可能:あり●材質:ポリオレフィン●ケーブル径レンジ:4.8 → 9.5mm●キット / アクセサリ タイプ:Cable Marker
アズワン品番
65-7368-98