フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 結束バンド/結束工具/固定具
フエニックス・コンタクトの ケーブルタイ/結束バンド
フエニックス・コンタクトの 耐候タイプ
ケーブルマーカアクセサリー 黄 あり
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:3.2mm●最大ケーブル径:6.4mm●色:黄●長さ:1.8m●印刷可能:あり●材質:ポリオレフィン●シリーズ:MM-WMS●キット / アクセサリ タイプ:Cable Marker
注文コード
62157219
品番
1116187
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:3.2mm●最大ケーブル径:6.4mm●色:黄●長さ:1.8m●印刷可能:あり●材質:ポリオレフィン●シリーズ:MM-WMS●キット / アクセサリ タイプ:Cable Marker
アズワン品番
65-7367-46