フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 結束バンド/結束工具/固定具
フエニックス・コンタクトの ケーブルタイ/結束バンド
フエニックス・コンタクトの 耐候タイプ
ケーブルマーカアクセサリー 白 あり
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●固定方法:ケーブルタイ●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:6mm●色:白●長さ:14.4mm●入数:55pack●印刷可能:あり●シリーズ:MM-WMTB HF (55X15)R C1 WH/BK●キット / アクセサリ タイプ:Cable Marker
注文コード
62157325
品番
1116207
参考基準価格(税別)
¥7,110
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●固定方法:ケーブルタイ●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:6mm●色:白●長さ:14.4mm●入数:55pack●印刷可能:あり●シリーズ:MM-WMTB HF (55X15)R C1 WH/BK●キット / アクセサリ タイプ:Cable Marker
アズワン品番
65-7368-30