フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 結束バンド/結束工具/固定具
フエニックス・コンタクトの ケーブルタイ/結束バンド
フエニックス・コンタクトの 耐候タイプ
ケーブルマーカアクセサリー 白 あり
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●固定方法:スライドオン●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:3.5mm●色:白●長さ:5mm●入数:15pack●印刷可能:あり●材質:ポリエステル●シリーズ:5 (15X5)R C1 WH/BK, MM-WMT 3●キット / アクセサリ タイプ:Cable Marker
注文コード
62157350
品番
1116191
参考基準価格(税別)
¥5,570
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●固定方法:スライドオン●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:3.5mm●色:白●長さ:5mm●入数:15pack●印刷可能:あり●材質:ポリエステル●シリーズ:5 (15X5)R C1 WH/BK, MM-WMT 3●キット / アクセサリ タイプ:Cable Marker
アズワン品番
65-7366-01