曜日別特売
550-11401 RO202REF-1401-WH-1401-CL/WH ケーブルマーカーリフィル 白 なし ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 62157456

ケーブルマーカーリフィル 白 なし

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62157456品番550-11401 RO202REF-1401-WH-1401-CL/WH
参考基準価格(税別)¥4,380販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

HellermannTyton ラベルリフィルHellermannTyton RiteOn シリーズセルフラミネート式リフィルパックは、白色透明接着式ケーブルマーカーリフィルのキットです。ケーブル径は 6.1mm ~ 12.1mm です。特長と利点150 枚パックで販売されています
HellermannTyton ラベルリフィルHellermannTyton RiteOn シリーズセルフラミネート式リフィルパックは、白色透明接着式ケーブルマーカーリフィルのキットです。ケーブル径は 6.1mm ~ 12.1mm です。特長と利点150 枚パックで販売されています。

仕様●固定方法:セルフラミネーティング●最小ケーブル径:6.1mm●最大ケーブル径:12.1mm●色:白●入数:150●印刷可能:なし●シリーズ:RiteOn●キット内容物:R0202用ケーブルマーカーリフィルアズワン品番65-7394-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする