ケーブルマーカキット 黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄 なし

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62157474 品番518-06025 HGPC2-5-PVC-Special
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

HellermannTyton Helagrip ケーブルマーカーカセット HGPC2-
便利なディスペンサ HellermannTyton に整然とまとめられた PVC ケーブルマーカーキットです。カラーコードラベル 1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、E、L、N、R、S、T、+、- の 25 の各ラベルが、白に黒で印刷されています。 Helagrip ケーブルマーカーは、優れた視認性を備えた過酷な環境用途向
HellermannTyton Helagrip ケーブルマーカーカセット HGPC2-。便利なディスペンサ HellermannTyton に整然とまとめられた PVC ケーブルマーカーキットです。カラーコードラベル 1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、E、L、N、R、S、T、+、- の 25 の各ラベルが、白に黒で印刷されています。 Helagrip ケーブルマーカーは、優れた視認性を備えた過酷な環境用途向けに特別に設計された完璧なマーキングソリューションです。PVC 製で、塗布しやすく、山形模様を使用しているため、次のマーカーに確実に固定できます。Helagrip は標準のマーカーやケーブルラベルよりも少ないスペースで配線をまとめるだけでなく、さまざまなサイズのケーブルにも対応しています。特長と利点:。ハンディな TJC2-5 アプリケータツールが含まれています -65 ℃ 〜 105 ℃ の温度範囲 良好な耐薬品性 便利なディスペンサと収納 マーカー長 3.5mm。よくある質問:。ケーブルマーカーはどのように使用しますか ケーブルを識別するために特別に設計されたケーブルマーカーは、コンジットとバンドルに不可欠です。エンジニアや技術者がワイヤやケーブルを識別できるようにするだけでなく、健康、安全、効果的なメンテナンスにも役立ちます。 ケーブルマーカーの使用方法はアプリケーションによって異なる場合があるため、使用方法は異なる場合があります。接着剤および自己ラミネートは、一般に終端処理されたワイヤに使用され、ワイヤの周囲を透明な保護層で覆います。ラベルのクリップとスライドは、通常、文字、数字、記号で色分けまたは印刷されています。1 つの文字を組み合わせて凡例を作成することもできます。一部はまっすぐ、一部はシェブロン形である。スライドオンマーカーは終端前に適用する必要がありますが、クリップオンは終端後に適用できます。ケーブルに合わせて熱収縮、収縮が可能で、柔軟性、耐久 Durable があり、落下しません。通常、タグやマーカーには大きなバンドルを使用できます。

仕様●入数:1キット●固定方法:スライドオン●レジェンド:-, +, 0 → 9, A, E, L, N, R, S, T●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:5mm●色:黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄●入数:600●印刷可能:なし●材質:PVC●耐火性:自消性●シリーズ:Helagrip●キット内容物:ケーブルマーカーと塗布用具 アズワン品番65-7394-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする